Motion
B420L  1 1/4 INSERT ROULEAU BRG

LINK-BELT
B420L 1 1/4 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 1.2500 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04230358
N° MFRB420L 1 1/4 INSERT ROLLER BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
B420L 1 1/4 INSERT ROLLER BRG

Roulement d’insert de rouleau - 1.2500 po de diamètre, 2.6250 po de diamètre extérieur, 2.6875 po de largeur totale, vis de fixation, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI04230358
N° MFRB420L 1 1/4 INSERT ROLLER BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Rayon du filet
    0.06 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.3120 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6250 po
  • Largeur totale
    2.6875 po
  • Poids
    1.83 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    18300 lbf
  • Série
    400
  • CUP_NON
    793699983623

Aperçu

Description du fabricant
B420L BRG&COL