Motion
53545
Extracteur ou ensemble de vis Hanson - Nombre d'extracteurs inclus : 6, 3/8 po, 5/32 po, 5/8 po, 7/32 po, 7/8 po, 9/32 po de diamètre maximal de fixation, 1/4 po, 13/32 po, 19/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po de diamètre de perçage
N° D’ARTICLE MI04230932
N° MFR53545
Prix60.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis Hanson - Nombre d'extracteurs inclus : 6, 3/8 po, 5/32 po, 5/8 po, 7/32 po, 7/8 po, 9/32 po de diamètre maximal de fixation, 1/4 po, 13/32 po, 19/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po de diamètre de perçage
N° D’ARTICLE MI04230932
N° MFR53545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po, 13/32 po, 19/64 po, 5/32 po, 5/64 po, 7/64 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    3/8 po, 5/32 po, 5/8 po, 7/32 po, 7/8 po, 9/32 po
  • Diamètre min. de la fixation
    3/32 po, 3/8 po, 5/32 po, 5/8 po, 7/32 po, 9/32 po

Détails

  • Direction du filetage compatible
    Filetage à gauche
  • Extracteur individuel ou ensemble
    Ensemble d’extracteurs
  • Nombre d'extracteurs inclus
    6
  • CUP_NON
    042526254550

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE EXTRACTEUR 53545 EX1-EX6