Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5310 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Largeur du boîtier0.8906 po
- Largeur de la bague intérieure1.2190 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2190 po
- Global Hauteur1.2813 po
- Longueur totale4.4060 po
- Longueur totale Diamètre4.4060 po
- Largeur totale2.5000 po
- Poids1.12 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurGris
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF2S-212 CTY
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460524054
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.6500 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechangeVS-212
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieVF2S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460524054
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
- Boîtier bouché par un bouchon de tuyau pour aucune lubrification