Motion
SB 22215  C3  W33 TSS VA SB

MCGILL
SB 22215 C3 W33 TSS VA SB

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI04231114
N° MFRSB 22215 C3 W33 TSS VA SB
Prix5,587.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22215 C3 W33 TSS VA SB

Roulement à rouleaux sphérique SPHERE-ROL® - 75 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, alésage droit, scelléC3
N° D’ARTICLE MI04231114
N° MFRSB 22215 C3 W33 TSS VA SB
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
Prix5,587.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1.50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0315366890
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +450 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • CUP_NON
    726166097912

Aperçu

Description du fabricant
SB 22215 C3 W33 TSS VA SÉRIE SB MH 0315

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif