Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Largeur de la base4.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 à 13.0000 po
- Taille du boulon0,7500 po
- Alésage Diamètre100 mm
- Global Hauteur8.6250 po
- Global Longueur15.2500 po
- Largeur totale6.2500 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant555430
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- SérieRPB
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662288680239
Aperçu
- Sans joint Flinger