Motion
PREB 65MM-C2

SEALMASTER
ERPB 65MM-C2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04231451
N° MFRERPB 65MM-C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERPB 65MM-C2

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 65 mm, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottant)
N° D’ARTICLE MI04231451
N° MFRERPB 65MM-C2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la base
    3.4063 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9375 à 8.6875 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Global Hauteur  
    5.7500 po
  • Global Longueur  
    10.3750 po
  • Largeur totale
    4.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    555670
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ERPB
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662288834113

Aperçu

Description du fabricant
ERPB 65MM-C2 ROULEAU BRG ALÉSAGE MÉTRIQUE 5556
  • Sans joint Flinger

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté