Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.2500 po
- Largeur de la base2.4375 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.3125 à 7.1875 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Alésage Diamètre2 po
- Global Hauteur4.6250 po
- Global Longueur8.8750 po
- Largeur totale2.9531 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant557184
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Matériau du jointFeutre
- Type de jointJoint en feutre
- SérieERPBA
- Type de roulementRouleau conique
- CUP_NON662461294024
Aperçu
- Avec joint Flinger