Motion
RFPA-407C

SEALMASTER
RFPA-407C

Cartouche de roulement de rouleau - Rouleau conique, 4-7/16 po de diamètre, 13-1/2 po de diamètre extérieur, 4-5/8 po de largeur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04231576
N° MFRRFPA-407C
Prix8,854.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
RFPA-407C

Cartouche de roulement de rouleau - Rouleau conique, 4-7/16 po de diamètre, 13-1/2 po de diamètre extérieur, 4-5/8 po de largeur, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04231576
N° MFRRFPA-407C
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
Votre prix8,854.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    4-5/8 po
  • Largeur de la bague intérieure
    5-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    13.5000 po
  • Poids
    91.00 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662461296967
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +220 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25750 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    RFPA
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • CUP_NON
    662461296967

Aperçu

Description du fabricant
RFPA 407C PILOTE FLG STK 557391

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté