Motion
ERX-36XLO

SEALMASTER
ERX-36XLO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2.2500 po, diamètre extérieur 4.3307 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04231759
N° MFRERX-36XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
ERX-36XLO

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2.2500 po, diamètre extérieur 4.3307 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI04231759
N° MFRERX-36XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5625 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.5625 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.3307 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    1150 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 100 °F
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    ER
  • CUP_NON
    662461300909

Aperçu

Description du fabricant
ERX-36 XLO ERX TREME 708603
  • Avec joint Flinger
  • Huile légère

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté