Motion
CRSTF-PN20R

SEALMASTER
CRSTF-PN20R

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI04231937
N° MFRCRSTF-PN20R
Prix2,325.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRSTF-PN20R

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, fonte - boîtier revêtu de fluoropolymère, collier de vis de fixation, usage standard
N° D’ARTICLE MI04231937
N° MFRCRSTF-PN20R
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
Prix2,325.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Enduite de fluoropolymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRSTF-PN20R
  • Numéro CUP du fabricant
    662461342015
  • Plage de température de fonctionnement
    250°
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4381 lbf
  • Roulement de rechange
    PN-20
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRSTF
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
CRSTF-PN20R NP OR 711850
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté