Motion
TB-16T XLO

SEALMASTER
TB-16T XLO

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231949
N° MFRTB-16T XLO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
TB-16T XLO

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, 1 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04231949
N° MFRTB-16T XLO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1.5000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.8125 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans joint Flinger • Comprend la graisse GoldPlex-Hp
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    52100/Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712023
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    2-1 XLO
  • Matériau du joint
    Feutre
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    À TB
  • CUP_NON
    662461343708

Aperçu

Description du fabricant
TB-16T XLO GOLD BRGS IMPRESSION 712023
  • Sans joint Flinger
  • Comprend de la graisse GoldPlex-Hp

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté