Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.5313 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/32 po
- Longueur totale Diamètre4.4063 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20 à +220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lbf
- Roulement de rechange2-012T
- Type de jointJoint en feutre
- SérieSFT
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461355497