Motion
CRBFS-PN206T RMW

SEALMASTER
CRBFS-PN206T RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint haute performance
N° D’ARTICLE MI04232076
N° MFRCRBFS-PN206T RMW
Prix2,357.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRBFS-PN206T RMW

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint haute performance
N° D’ARTICLE MI04232076
N° MFRCRBFS-PN206T RMW
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
Prix2,357.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Largeur du boîtier
    1.1406 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5625 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.2500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100 plaqué nickel sans électrolyte à forte teneur en phosphore
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    713957
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    PN-206T
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRBFS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461369142

Aperçu

Description du fabricant
CRBFS-PN206T RMW NP OR 713957
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Vous pourriez également aimer