Motion
CRPC-PN19T S

SEALMASTER
CRPC-PN19T S

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232099
N° MFRCRPC-PN19T S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRPC-PN19T S

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-3/16 po d’alésage, matériau composite, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232099
N° MFRCRPC-PN19T S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.8750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.4375 à 5.0625 po
  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Hauteur totale
    3.3281 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    714146
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    PN-19T
  • Type de joint
    Joint haute performance
  • Série
    CRPC
  • CUP_NON
    662461369999

Aperçu

Description du fabricant
CRPC-PN19T S PN OR 714146
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-FG

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon