Motion
MSTH-31-12

SEALMASTER
MSTH-31-12

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, 1.9375 po de diamètre, 12.0000 po de course, 24.8125 po de longueur, 2.5000 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04232234
N° MFRMSTH-31-12
Prix4,559.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSTH-31-12

Assemblage de palier et cadre de prise en charge - palier à billes, 1.9375 po de diamètre, 12.0000 po de course, 24.8125 po de longueur, 2.5000 po de hauteur
N° D’ARTICLE MI04232234
N° MFRMSTH-31-12
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
Prix4,559.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0,5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Salopette de cadre Hauteur  
    2.5000 po
  • Salopette de cadre Longueur  
    24.8125 po
  • Hauteur totale
    2.5000 po
  • Longueur totale
    24.8125 po
  • Voyage  
    12.0000 po

Détails

  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSTH-31-12
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Assemblages de paliers et de cadres de montage
  • Type de joint
    Joint en feutre standard
  • Série
    MSTH
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    662461148754

Aperçu

Description du fabricant
MSTH-31-12 CADRES D’UNITÉ DE PRISE EN CHARGE 727734
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon