Motion
USTU5000-208

SEALMASTER
USTU5000-208

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-1/2 po, fonte, montage sur collet, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232403
N° MFRUSTU5000-208
Prix1,001.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USTU5000-208

Unité de prise en charge des roulements à rouleaux - montage latéral, rouleau sphérique, alésage 2-1/2 po, fonte, montage sur collet, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04232403
N° MFRUSTU5000-208
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
Votre prix1,001.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Largeur totale
    3.3750 po
  • Espacement des fentes
    5.1250 po
  • Poids
    16.55 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur collier
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    USTU5000-208
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44691 lbf
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    USTU
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
USTU5000-208 UNITÉS DE COLLIER USRB 5000
  • Avec joint Flinger

Vous pourriez également aimer