Motion
USI5000-104

SEALMASTER
USI5000-104

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.2500 po, diamètre extérieur de 3.1493 po, largeur totale de 2.7500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04232416
N° MFRUSI5000-104
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
USI5000-104

Roulement d’insert de rouleau sphérique - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 1.2500 po, diamètre extérieur de 3.1493 po, largeur totale de 2.7500 po, vis de fixation, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI04232416
N° MFRUSI5000-104
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.2500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.7500 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2344 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1493 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    3.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    737468
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de produit
    Roulements d'insert de rouleau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20368 lbf
  • Type de joint
    Feutre
  • Série
    USI 5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662461367520

Aperçu

Description du fabricant
USI5000-104 USRB 5000 INSERTION DE COLLIER
  • Avec joint Flinger
  • NLGI#2 Lithium Complex Grease

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon