Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-11/16 po
- Longueur de l’alésage2.8800 po
- Anneau intérieur Largeur2.8750 po
- Anneau extérieur Largeur1.2188 po
- Extérieur Diamètre3.3462 po
- Largeur totale2.8800 po
- Poids2.97 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsérer seulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro de catalogue du fabricantUSI5000-111
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Plage de température de fonctionnementMax. 220 °F
- Type de produitRoulements d'insert de rouleau
- Capacité de charge dynamique radiale22689 lbf
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- SérieUSI 5000
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662461367582
Aperçu
- Large course et rouleaux et cage en acier pour des capacités de charge dynamiques élevées
- Joint en feutre monté sur course avec scellement à flinger et désalignement
- Interverrouillage à col unique avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant