Motion
MR-25-60 VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MR-25-60 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI04233123
N° MFRMR-25-60 FLUID COOLING FAN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THERMAL TRANSFER PROD LTD
MR-25-60 FLUID COOLING FAN

VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT PRODUIT
N° D’ARTICLE MI04233123
N° MFRMR-25-60 FLUID COOLING FAN
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Contournement
    60
  • Type de connexion
    NPT
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Série
    MR
  • Pression de test
    300 psi
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
ÉCHANGEUR DE CHALEUR MR-25-60
  • Construction haute résistance
  • Dimension du tube de 3/8 po
  • Éliminer la tuyauterie
  • réduire les coûts grâce à la dérivation de pression interne en option
  • Ailettes en aluminium
  • Collecteurs en acier robustes
  • Élimination de la chaleur jusqu’à 90
  • 000 BTU/HR
  • L’huile s’écoule à 100 gal/min
  • Supports de montage inclus
  • EIG
  • Raccords d’huile de flair NPT ou 37°