Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale48 mm
- Longueur totale90 mm
- Largeur totale34 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPT
- Poids0.86 lb
Détails
- Précision2 %
- AfficherFonction de commutation d'unité (valeur initiale PSI)
- Connexion électriqueConnecteur circulaire
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Tension de charge maximale30 V
- Type de montageSupport
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Temps de réponse du signal2.5 ms
- Normes respectéesCE, CSA/UL, UL
- Action de commutationNPN (1 sortie), PNP (1 sortie)