Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreTransparent
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Gamme de produitsCombinaisons Otg
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches réglables
- Couleur du branchesTransparent
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV