Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Anneau intérieur Largeur2.2500 po
- Anneau extérieur Largeur0.8268 po
- Extérieur Diamètre3.9370 po
- Largeur totale5.0000 po
- Taille du filetage#3/8-24
- Poids2.75 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Numéro CUP du fabricant662327149055
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.3200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +225 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7540 lbf
- Capacité de charge statique radiale6570 lbf
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointN Joint à lèvres
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- CUP_NON662327149055
Aperçu
- Roulement à billes non monté de 2 po, Qualité standard, Non relubrifiable, Cylindrical O.D. externe, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique