Motion
FHA0512SAHA16SP01

MP FILTRI USA
FHA0512SAHA16SP01

Filtre hydraulique haute pression - série FHA, taille 051 , 16 microns, 84 L/min, 560 bar max., sans dérivation de dérivation de pression de fissuration, matériau d’élément en microfibre inorganique
N° D’ARTICLE MI04235194
N° MFRFHA0512SAHA16SP01
Prix590.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MP FILTRI USA
FHA0512SAHA16SP01

Filtre hydraulique haute pression - série FHA, taille 051 , 16 microns, 84 L/min, 560 bar max., sans dérivation de dérivation de pression de fissuration, matériau d’élément en microfibre inorganique
N° D’ARTICLE MI04235194
N° MFRFHA0512SAHA16SP01
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
Prix590.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désignation de la longueur du filtre
    195 mm
  • Longueur totale
    204.5 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Taille
    051

Détails

  • Matériau de l’élément
    Microfibre inorganique
  • Valeur nominale du filtre
    16 microns
  • Type de filtre
    Haute pression en ligne
  • Comp. liquide
    Fluides huile dans eau, huile de pétrole
  • Matériau de la tête
    Acier
  • Température de fonctionnement maximale
    +230 °F
  • Débit maximum
    2.97 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    560 bars
  • Température de fonctionnement min.
    77 °F
  • Configuration de montage
    En ligne filetée
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    FHA
  • Normes respectées
    ISO 2943
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    Sans dérivation

Aperçu

Description du fabricant
FHA0512SAHA16SP01