Motion
1190T RSB

DODGE
1190T RSB

1190T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI04238123
N° MFR1190T RSB
Prix13,554.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1190T RSB

1190T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU
N° D’ARTICLE MI04238123
N° MFR1190T RSB
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
Prix13,554.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    0.5 °
  • Désalignement axial
    0.375 po
  • Longueur de l’alésage
    10.2 po
  • Taille du raccord
    1190
  • Diamètre maximal de l’alésage
    12.0000 po
  • Diamètre extérieur
    18.3 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po
  • Poids
    699.6 lb

Détails

  • Certificat ATEX
    NON
  • Pays d’origine
    FR
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Grille
  • Type de couplage
    Métallique
  • Puissance à 100 tr/min
    1919.9 hp
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    007454
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de grille
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 215 degrés Fahrenheit, minimum -22
  • Capacité de couple
    1210000.0000
  • Couple nominal (po-lb)
    1210000 po-lb
  • CUP_NON
    782476355913

Aperçu

Description du fabricant
1190T PANNEAU DE GRILLE DU BUREAU