Motion
20 HSB ALÉSAGE 1.6875 PO 3/8 PO X 3/16 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
20 HSB 1.6875" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 20 , diamètre de 1.6875 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI04238618
N° MFR20 HSB 1.6875" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS
Prix361.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
20 HSB 1.6875" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu - série Omega, code de taille 20 , diamètre de 1.6875 po, fini avec rainure de clavette et inox
N° D’ARTICLE MI04238618
N° MFR20 HSB 1.6875" BORE 3/8"X 3/16" KW 1 SS
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
Prix361.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur du raccord
    4.4800 po
  • Code de taille de raccord
    20
  • Hub extérieur Diamètre  
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.06 po
  • Taille du châssis du moteur de l'usine
    603, 802B, 802C

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Puissance à 100 tr/min
    3.65 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de concentrateur
    Moyeu d’arbre à bride
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300656
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    Oméga
  • CUP_NON
    698210880699

Aperçu

Description du fabricant
7300656 20 HSB BORE 1.6875 PO