Motion
02-200449
VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-16-S-12T/4.0
N° D’ARTICLE MI04239610
N° MFR02-200449
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-16-S-12T/4.0
N° D’ARTICLE MI04239610
N° MFR02-200449
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    1.9 l/min
  • Hauteur totale
    8.47 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    2.00 po
  • Taille du port
    12

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Actionnement
    Manuel
  • Type d’ajustement
    Vis
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-3
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-200449
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    114 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    3
  • Nombre d’orifices de soupape
    3
  • Type de port
    EIG
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE RÉGULATION DE DÉBIT PFR2-16-S-12T/4.0
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact