Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur0.7515 po
- Diamètre extérieur0.9393 po
- Longueur totale0.7500 po
- Poids0.065 lb
Détails
- Matériau de la bagueAcier inoxydable
- Type de douilleManche unie
- Type de rainureIntérieur simple
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
- SérieAJB-TC
Aperçu
- Acier résistant à la corrosion
- AMS 5643 (17-4 PH) Condition H 1150 selon AMS 2759/3
- Passivé selon la méthode 1, type 2 , type 8 ou ASTM A 967 de l’AMS 2700
- Plaque Cad ou Zinc-Nickel en option