Motion
BS50DU
Alésage de 51.5000 mm, longueur de 8 mm, diamètre de bride de 85 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04240171
N° MFRBS50DU
Prix56.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésage de 51.5000 mm, longueur de 8 mm, diamètre de bride de 85 mm, matériau composite métal-polymère
N° D’ARTICLE MI04240171
N° MFRBS50DU
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
Prix56.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre de la bride
    85 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    85 mm
  • Épaisseur de la bride
    2 mm
  • Diamètre intérieur
    51.5000 mm
  • Valeur P maximale
    140 N/mm^2
  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Longueur totale
    8 mm
  • Épaisseur globale
    2 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant; Doublure en PTFE; Dos en acier; Conforme à la norme RoHS; Sans entretien; Capacité de fonctionnement à sec
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la bague
    Composite métal-polymère
  • Type de douille
    Bride
  • Description
    DU Rondelle à bride
  • Revêtement de finition
    Plaqué en étain
  • Groupe et classe
    Doublure en PTFE remplie
  • Matériel
    Composite métal-polymère
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -200 à 280 °C
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    DU
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    ISO 3547
  • Type
    Bride
  • Type de roulement
    Manchon à bride

Aperçu

Description du fabricant
BS50DU MÉTAL-POLYMÈRE - DU