Motion
0004710100
Brosse à disque Uni-Lok
N° D’ARTICLE MI04240329
N° MFR0004710100
Prix265.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque Uni-Lok
N° D’ARTICLE MI04240329
N° MFR0004710100
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
Prix265.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    3/64 po
  • Diamètre
    6 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Carbure de silicium
  • Type de soie
    Rond serti
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • CUP_NON
    622424471015

Aperçu

Description du fabricant
47101 BROSSE TURBO UNI-LOK

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté