Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînementBOULE
- Taille du cadre48Y
- Longueur du moteur sans arbre6.22
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînementBalle
- Dimension C de la longueur totale8.75 po
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.50 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriquePhase divisée
- Type de boîtierDP (antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.2 A
- Efficacité de la pleine charge66 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAN
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricantH926
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856031730
- Catégorie de moteurMoteur pompe carbonateur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurTOUT
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Protecteur de surcharge1
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreDans le sens antihoraire
- Normes respectéesUL
- Méthode de démarrageSM
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur de pompe à carbonateur 1/2 HP, monophasé, 1800 tr/min, 115 V, cadre 48Y , ODP
- Protection thermiqueAUTOMATIQUE
- Type de roulementBOULE
- CUP_NON722856031730
- Schéma de câblage
Aperçu
- Base résiliente Complètement interchangeable avec les unités OEM Protecteur thermique à réinitialisation automatique