Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
Détails
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurNoir, gris
- Matériau de la doublureNylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- CUP_NON20076490035079
Aperçu
- Conception à coutures variables tricotées brevetées (KVSD)
- Technologie avancée pour un ajustement décontracté dans les zones à stress élevé
- Se moule naturellement à la main, aidant à prévenir la fatigue et permettant la manipulation de petites pièces avec précision, dextérité et flexibilité
- Revêtement en mousse nitrile noire avec doublure gris foncé
- Éloigne l’huile de la surface du gant pour une prise sûre dans les applications d’huile légères
- La couleur adaptée à l’industrie dissimule la saleté et la crasse, ce qui augmente le temps entre les cycles de lessive
- Score CE 3131
- Applications : Assemblage, inspection et emballage de pièces petites ou délicates, assemblage et manipulation des écrous, boulons et vis, menuiserie, cloison sèche, toiture, zones d’assemblage final, manutention générale des matériaux, expédition et réception, manutention des cartons et des emballages