Motion
205676

ANSELL
205676

HyFlex® Gants de travail tout usage 103385 - TG, taille 10 , poignet en tricot, calibre 15
N° D’ARTICLE MI04242534
N° MFR205676
Prix7.44 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205676

HyFlex® Gants de travail tout usage 103385 - TG, taille 10 , poignet en tricot, calibre 15
N° D’ARTICLE MI04242534
N° MFR205676

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.44 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A3
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Noir, gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Type de service
    Service léger
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux, produits chimiques
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490491806
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Normes respectées
    ANSI, EN 388
  • CUP_NON
    20076490491806

Aperçu

Description du fabricant
205676 HYFLEX 11801 TAILLE 10, 0
  • La doublure plus foncée convient bien aux environnements légèrement huileux ou sales, ce qui contribue à améliorer la durée de vie
  • Notre revêtement en mousse légendaire, le premier sur le marché, offre une plus grande respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs
  • Avantages d’un processus de lavage exclusif qui élimine efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable.Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test et de certification Oeko-Tex
  • Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté