Motion
C42D17FK7D

LEESON ELECTRIC
C42D17FK7D

Moteur électrique c.c. homologué SCR - Aimant permanent, brossé, 3/4 hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre USS56C
N° D’ARTICLE MI04243118
N° MFRC42D17FK7D
Prix939.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C42D17FK7D

Moteur électrique c.c. homologué SCR - Aimant permanent, brossé, 3/4 hp, 90 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre USS56C
N° D’ARTICLE MI04243118
N° MFRC42D17FK7D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix939.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56C
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    USS56C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    34.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Tension d’armature c.c.
    90 V
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Cote d’efficacité
    84.2
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Courant pleine charge sur le terrain
    7.60 A
  • Type de cadre
    SS56C
  • Efficacité de la pleine charge
    84.20 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720001066
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Type de moteur
    Brossé
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Plage de température de fonctionnement
    40 °C
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Puissance nominale
    0.75 hp
  • Rotation
    Réversible
  • Rotation de l’arbre
    Reconn.
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Protection thermique
    Aucun
  • Approbations UL
    Reconnu
  • CUP_NON
    691720001066
  • Tension
    90 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
098032.00,3/4HP,SS56C,1800RPM,90V,
  • Homologué UL et CSA, conforme aux normes NEMA MG1 .
  • La conception du porte-brosse offre un accès facile pour l’entretien du moteur.
  • La conception à aimant permanent assure une plus grande efficacité du moteur.
  • Les roulements scellés lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Compatible avec les contrôleurs de type PWM ou SCR.