Motion
53X3574 MILL-RIGHT V CRS

GARLOCK KLOZURE
53X3574 MILL-RIGHT V CRS

Solide, dia. de l’arbre 7.7500 po, dia. ext. 9.0000 po, largeur totale 0.6250 po, matériau pour lèvres en V MILL-RIGHT
N° D’ARTICLE MI04243541
N° MFR53X3574 MILL-RIGHT V CRS
Prix1,048.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
53X3574 MILL-RIGHT V CRS

Solide, dia. de l’arbre 7.7500 po, dia. ext. 9.0000 po, largeur totale 0.6250 po, matériau pour lèvres en V MILL-RIGHT
N° D’ARTICLE MI04243541
N° MFR53X3574 MILL-RIGHT V CRS
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
Prix1,048.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    9.0000 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.7500 po

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    MILL-DROIT V
  • Numéro CUP du fabricant
    717744118556
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3000 pi/min;15.2 m/s
  • Température maximale
    400 °F
  • Température minimale
    -30 °C, -22 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi;0.48 bars
  • Type de joint
    Lèvre unique
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable 302
  • Style
    Modèle 53

Aperçu

Description du fabricant
53X3574 MILL-DROIT V CRS 7.750"ID