Motion
SQ1141-5LO-C4

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141-5LO-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04244463
N° MFRSQ1141-5LO-C4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141-5LO-C4

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI04244463
N° MFRSQ1141-5LO-C4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    Raccord à pousser de 4 mm

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.19 (P à A/B) Cv, 0.2 (A/B à R1/R2) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Bouton-poussoir non verrouillable (outil requis)
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    24 ms
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -10 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    0.95 à 40 mA W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Conductance sonique (C)
    0.79 (P à A/B) dm3/(s.bar), 0.8 (A/B à R1/R2) dm3/(s.bar)
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
SQ1141-5LO-C4 VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté