Motion
251286
Revêtement de plancher - 1 gal, jaune sécurité
N° D’ARTICLE MI04245580
N° MFR251286
Prix79.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement de plancher - 1 gal, jaune sécurité
N° D’ARTICLE MI04245580
N° MFR251286

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    170-270 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Moins de Than100 g/L

Détails

  • Plage de température d’application
    50 à 90 °F
  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Jaune sécurité
  • Famille de couleurs
    Jaune
  • Couverture
    170 à 270 pi2/gal
  • Temps de séchage
    72 heures
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    +90 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de résine
    Acrylique modifié Ure Thane
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Surface
    Béton
  • CUP_NON
    020066190712

Aperçu

Description du fabricant
PEINTURE POUR PLANCHER JAUNE DE SÉCURITÉ 251286
  • Protège les planchers en béton contre la poussière, les dommages causés par l’eau, les taches et la moisissure
  • Peindre et partir : pas de mesure ni de mélange; préparation minimale de la surface
  • Excellente couverture sur les surfaces neuves et déjà enduites
  • Pour usage intérieur/extérieur
  • Sèche rapidement – accepte la circulation piétonnière le lendemain
  • Application facile au pinceau, au pulvérisateur ou au rouleau
  • Faible odeur, nettoyage à l’eau savonneuse, conforme aux normes en matière de COV partout au pays
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments
  • Accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral
  • Contenant : Contenant d’un gallon

Vous pourriez également aimer