Motion
P2B 108-TF-AH

SKF
P2B 108-TF-AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04245777
N° MFRP2B 108-TF-AH
Prix234.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
P2B 108-TF-AH

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/2 po, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04245777
N° MFRP2B 108-TF-AH
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
Prix234.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.9370 po
  • Largeur de la base
    48 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    135.50 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    99 mm
  • Longueur totale
    175 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Poids
    4.22 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577345042
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4280 lbf
  • Roulement de rechange
    YAR 208-108-2F/AH
  • Série
    SY
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316577345042

Aperçu

Description du fabricant
P2B BLOC-COUSSIN MONTÉ SUR L'UNITÉ 108-TF-AH