Spécifications
Dimensions
- Longueur du fil de connexion2000 mm
Détails
- Pays d’origineCN
- Comp. liquideAir
- Page de produit du fabricant
- Type de montageDirectement
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Temps de réponse<lt/>10 ms
- SérieSY
- Normes respectéesJIS B 8374-1981
- Type de filPour 100 V c.a.
- Type de câblageFil de connexion
Aperçu
- Pour la série SY3000/5000/7000
- Options c.a. et c.c.