Motion
4BF1M5C0
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 320 gal/min, 172 pi de tête, ports NPT 3 po x 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04246650
N° MFR4BF1M5C0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe centrifuge d’aspiration d’extrémité - À proximité du moteur, 320 gal/min, 172 pi de tête, ports NPT 3 po x 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04246650
N° MFR4BF1M5C0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue
    6-9/16 po
  • Taille du port d’entrée
    3 po NPT
  • Pied de tête max.
    172 pi
  • Taille du port de sortie
    2-1/2 po NPT

Détails

  • 2Nd Soutien du lien d’ing. du produit
  • Mot-clé de description
    Ports NPT 3 po x 2-1/2 po
  • Enceinte
    TEFC
  • Fréquence
    60 Hz
  • Puissance
    15 hp
  • Pression maximale
    74 psi
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Débit maximum
    320 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Phase
    3
  • Matériau du corps de pompe
    Fonte, bronze ajustée
  • Joint d’étanchéité
    Carbone/Céramique/Buna-N
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Fermer couplé au moteur
  • Tension
    208–230/460 V
  • Matériaux mouillés
    Fonte/Bronze ajusté

Aperçu

Description du fabricant
POMPE CENTRIFUGALE 4BF1M9C0 15HP