Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.955 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.425 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.437 po
- Longueur de la goupille1.955 po
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Résistance à la traction34000 lb
- Poids4.139 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant47172
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens80
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceApplications générales
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051471721
Aperçu
- Réduit l’allongement de la chaîne et peut tripler la durée d’usure par rapport aux chaînes haut de gamme conventionnelles
- Comprend des goupilles durcies au chrome qui offrent une surface extrêmement dure pour réduire l’usure entre la goupille et la bague
- Interchangeable directement avec la chaîne à rouleaux standard ANSI
- Performances exceptionnelles en matière d’usure et de charge de choc aux mêmes plages de température que la chaîne en acier au carbone standard
- Aucune réduction des charges de travail ou des vitesses de fonctionnement
- Prix par pied