Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre050
- Taille du port1 NPT
Détails
- Contournement36 psid
- Comp. liquideFluides huile dans l’eau, fluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Matériau de la têteAluminium
- Type de têteCélibataire
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale230 °F
- Pression de fonctionnement maximale508 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieMSH