Spécifications
Dimensions
- Largeur de bande de roulement2 po
Détails
- Type de montage de la roulettePLAQUE SUPÉRIEURE
- Couleur de baseGRIS
- Finition du cadreZINC
- Tolérance à la chaleur-45 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant16XS05201S
- Type de produitPièces de roulettes et de roues
- SérieSÉRIE 16
- Couleur de la bande de roulementGRIS
- Matériau de la bande de roulementCAOUTCHOUC DOUX (plat)
- TypePIVOTANT
- Type de roulement de roueROULEAU