Motion
24GSM-32FLC60-087

GATES RUBBER CO
24GSM-32FLC60-087

Extrémité de tuyau GlobalSpiral™ – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1-1/2 po, bride
N° D’ARTICLE MI04248077
N° MFR24GSM-32FLC60-087
Prix399.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSM-32FLC60-087

Extrémité de tuyau GlobalSpiral™ – matériau en acier, diamètre intérieur de tuyau de 1-1/2 po, bride
N° D’ARTICLE MI04248077
N° MFR24GSM-32FLC60-087
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
Prix399.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    60 °
  • Taille du tableau de bord
    32
  • Taille de l’extrémité 1
    1.5000 po
  • Taille/type de fin
    32FLC
  • Diamètre de la bride
    3.1300 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5600 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    7.9500 po, 201.90 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre du tuyau
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur
    11.6900 po
  • Taille SAE
    -24
  • Taille
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    No 32 Code 62 Joint torique Bride Caterpillar
  • Poids
    6.62 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Type de connexion
    Tête de bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Tête de bride
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLC
  • Famille de raccords
    Code 62 Bride
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 60° 87mm gouttes
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Caterpillar
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24GSM-32FLC60-087
  • Numéro CUP du fabricant
    770075403838
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Style
    Coude 60 °
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    60°
  • Norme de filetage
    Bride CAT
  • Type de fil
    Tête de bride
  • Type
    Accouplement
  • CUP_NON
    770075403838

Aperçu

Description du fabricant
24GSH-32FLC60-087 7341-02145
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;