Motion
24GSM-24FLH30M

GATES RUBBER CO
24GSM-24FLH30M

Dos de l’os – matériau en acier, 1-1/2 po DI de tuyau, bride
N° D’ARTICLE MI04248081
N° MFR24GSM-24FLH30M
Prix258.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
24GSM-24FLH30M

Dos de l’os – matériau en acier, 1-1/2 po DI de tuyau, bride
N° D’ARTICLE MI04248081
N° MFR24GSM-24FLH30M
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
Prix258.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    30 °
  • Taille du tableau de bord
    24
  • Taille de l’extrémité 1
    1.5000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.5000 po
  • Taille/type de fin
    24FLH
  • Diamètre de la bride
    2.5000 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5000 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Diamètre du tuyau
    1.5000 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre intérieur
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Longueur
    9.4500 po
  • Taille SAE
    -24
  • Taille
    1.5000 po
  • Taille du filetage
    1-1/2 po
  • Poids
    2.13 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    À mesure que les plateformes d’équipement mobile deviennent plus compactes et puissantes, elles nécessitent un tuyau hydraulique de plus grand diamètre avec des pressions de service plus élevées pour répondre aux exigences de performance. Les équipements de grande taille utilisés dans les industries comme l’exploitation minière, le pétrole et le gaz, et la construction repoussent les limites de taille et de pression actuelles des tuyaux. Pour répondre à cette demande, Gates présente une première dans l’industrie : le raccord antidérapant 32GSM .
  • Application
    Hydrauliques
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Tube plié
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Bride
  • Type de connexion
    Tête de bride
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Tête de bride
  • Sexe final
    Bride
  • Type de fin 1
    FLH
  • Famille de raccords
    Bride
  • Forme d’ajustement
    Tube plié 30° , goutte moyenne
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Joint torique
  • À utiliser avec
    EFG6K - SAE 100R15, EFG5K - SAE 100R13
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G24354-2424
  • Numéro CUP du fabricant
    770075378617
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Joint torique
  • Normes respectées
    SAE J1459, SAE J2432, SAE J1596
  • Style
    Coude 30 °
  • Émerillon
    Non
  • Norme de filetage
    GSM
  • Type de fil
    Tête de bride
  • Type
    Accouplement
  • CUP_NON
    770075378617

Aperçu

Description du fabricant
24GSM-24FLH30M 7341-02295 G24354-2424
  • Puissance et capacité accrues de l’équipement existant en remplaçant les ensembles de tuyaux de 2 po; , 5000 psi; un ensemble de tuyaux flexible et plus facile à acheminer pour remplacer les tuyaux de 2 po; tuyau rigide sur les plateformes d’équipement bondées; une tige usinée à partir d’un seul morceau d’acier solide pour une plus grande résistance et intégrité; une conception sans lame ne nécessitant aucun équipement et compétences spéciaux, réduisant le risque de décharges ou de fuites;