Motion
50761188
Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre du cadran : 1-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI04250815
N° MFR50761188
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge hydraulique - 100 psi, diamètre du cadran : 1-1/2, montage central arrière (CBM), aucun - boîtier rempli à sec
N° D’ARTICLE MI04250815
N° MFR50761188
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    1-1/2 po
  • Profondeur globale
    50.5 mm

Détails

  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Sexe de la connexion
    Homme
  • Plage de pression de la jauge
    100 psi
  • Type de jauge
    Tube de Bourdon
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage central arrière (CBM)
  • Raccord fileté
    1/8 NPT

Aperçu

Description du fabricant
131.11 1.5 100PSI/KPA 1/8 B UC