Motion
K223
Moteur de pompe - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI04251438
N° MFRK223
Prix524.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe - 1-1/2 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 208-230/460 V, cadre 56J , logement DP (anti-goutte), 60 Hz, base 3450 tr/min, montage rond, usage continu
N° D’ARTICLE MI04251438
N° MFRK223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix524.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    VERROUILLÉ
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.55
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    Balle
  • Dimension C de la longueur totale
    11.24 po
  • Facteur de service
    1.3
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Description
    Moteur de pompe à usage général, 1.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 208-230/460 V, 3600 tr/min, cadre 56J , DP
  • Mot-clé de description
    1.50 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    DP (antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    5.0-4.8 A
  • Efficacité de la pleine charge
    77 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    K
  • kW
    1.10 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K223
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856032362
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe à jet
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    TOUT
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Protecteur de surcharge
    1.3
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Rotation de l’arbre
    Dans le sens antihoraire
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    S.O.
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur de pompe à usage général 1.5 HP, phase 3 , 3600 tr/min, 208-230/460 V, cadre 56J , ODP
  • Protection thermique
    S.O.
  • Type de roulement
    VERROUILLÉ
  • CUP_NON
    722856032362
  • Tension
    208-230/460 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2HP 3600RPM K223 DP 208-230/460V 56J
  • Roulements à billes doublement scellés, mécaniquement verrouillés à l'extrémité de l'arbre en service continu, 60/50 hertz, 190/380 volts au HP inférieur suivant 56C = arbre en acier au carbone avec clavette 56J = arbre fileté en acier inoxydable 416 avec couvercle d'égouttement de l'élingue non inclus. Connecté pour la rotation du sens horaire face à l’extrémité opposée de l’arbre. Réversible par rebranchement des fils