Motion
NV 14-38SAE F

FASTER
NV 14-38SAE F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à champignon, 3/8 po ORB, 9/16 – 18 SAE, 5076 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04251725
N° MFRNV 14-38SAE F
Prix19.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
NV 14-38SAE F

Douille hydraulique – Corps en acier, soupape à champignon, 3/8 po ORB, 9/16 – 18 SAE, 5076 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04251725
N° MFRNV 14-38SAE F
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
Prix19.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    9/16 à 18 EIG
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    12.5 lb
  • Hexagonales
    19 mm | 0.7500 po
  • Taille hexagonale
    19 mm | 0.7500 po
  • Longueur totale
    52.50 mm | 2.0700 po
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.2200 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Description
    Raccords standard avec soupape à champignon. Interchangeabilité plus rapide (sauf taille 12,5)
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. ORB, 9/16 – 18 SAE
  • Débit
    3.96 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Industrie/Application
    Agriculture, construction, industrie
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.01890 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Plage de température
    -25 °C à 125 °C | -13 °F à 257 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    5076 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
NV14-38-SAE-F