Motion
32-125

ANSELL
32-125

Gants de travail à usage général Hynit® - G ou taille 9 , enduits de nitrile, manchette à enfiler, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI04252237
N° MFR32-125
Prix5.43 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
32-125

Gants de travail à usage général Hynit® - G ou taille 9 , enduits de nitrile, manchette à enfiler, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI04252237
N° MFR32-125
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
Prix5.43 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    8.2000 po à 9.3000 po, 208.00 mm à 237.00 mm
  • Taille pour homme
    6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10
  • Taille
    6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10
  • Taille pour femmes
    6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antistatique, de qualité alimentaire, sans latex, sans silicone
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 3
  • Poignée antidérapante
    Non
  • Application
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux, exploitation minière
  • Matériau arrière
    Coton et mélange de coton, synthétique
  • Conception enduite
    Entièrement imprégné
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Chaussures à enfiler
  • Type de poignet
    Chaussures à enfiler
  • Coupe
    A1
  • Description
    Des gants légers, confortables et résistants à l’abrasion qui assurent la conformité en matière de manipulation des aliments
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    3111 A
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Couper et coudre
  • Motif de prise
    Lisse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    12 paires
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux, exploitation minière
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Blanc cassé
  • Matériau de la doublure
    Coton, polyester
  • Matériau de la doublure
    Mélange de coton
  • Coutures de doublure
    Doublure cousue
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32-125
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Entièrement imprégné
  • Gamme de produits
    Hynit
  • Type de protection
    Protection générale
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Non
  • Série
    Hynit 32-125
  • Normes respectées
    ASTM D 3389-94 Résistance à l’abrasion 3, ASTM F1790-97 Résistance aux coupures 1, EN 388 3111
  • Dissipation statique
    Oui
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    20076490005867

Aperçu

Description du fabricant
208030 HYNIT 32125 TAILLE 9, 0

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté