Motion
3L17
Bouchon pneumatique - Corps en acier, vanne unidirectionnelle, raccord cannelé de 1/4 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04252532
N° MFR3L17
Prix14.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon pneumatique - Corps en acier, vanne unidirectionnelle, raccord cannelé de 1/4 po, 300 psi, 3/8 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI04252532
N° MFR3L17
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
Prix14.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/8 po

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    1200 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 1/4 po
  • Débit
    594.39 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Options de sécurité
    Verrouillage de la sonnerie
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Vanne unidirectionnelle
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
3L17