Motion
248285
Revêtement époxy - 1 gal, couleur gris pierre
N° D’ARTICLE MI04254271
N° MFR248285
Prix159.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement époxy - 1 gal, couleur gris pierre
N° D’ARTICLE MI04254271
N° MFR248285

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix159.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    230-340 pi2
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    Sans COV

Détails

  • Plage de température d’application
    50 degrés à 100 °F
  • Couleur
    Gris pierre
  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couverture
    230 à 340 pi2/gal
  • Temps de séchage
    30 min
  • Conditions d’exposition
    Intérieur/extérieur
  • Finition
    Brillant
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Température d’application minimale
    +50 °F
  • Type de résine
    Époxy
  • Normes respectées
    Acceptable par l’USDA
  • Type de système
    Sierra
  • Type
    Revêtement époxy
  • CUP_NON
    020066182052

Aperçu

Description du fabricant
248285 PIERRE GRISE
  • Pour l’entretien général dans un environnement industriel modéré
  • Peut être utilisé sur les surfaces en acier, non ferreuses, en béton, en maçonnerie et déjà enduites
  • Étant donné que ce revêtement est très peu odorant pendant l’application, il est idéal pour une utilisation dans les écoles, les établissements de soins de santé, les zones de services alimentaires, les immeubles de bureaux, les hôtels ou dans toute zone où les odeurs sont un problème
  • Fini époxy durable idéal pour les murs et autres surfaces soumis à des lavages et des nettoyages fréquents
  • Ne convient pas pour un service continu en immersion dans l’eau
  • Sur une surface en acier, utilisez l’apprêt époxydique à base d’eau Sierra S70/S71 pour optimiser la protection contre la corrosion
  • Conforme aux normes réglementaires de performance sanitaire de l’USDA FSIS pour les établissements alimentaires
  • Étanche à l’humidité et facile à nettoyer et à désinfecter
  • Emballé dans des trousses contenant un gallon court rempli de composant de base (pièce 2) et un gallon court rempli de 248284 activateur (pièce 1) qui, lorsqu’ils sont combinés, donnent un gallon plein

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté